Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung 20mm ESG 9/20 O.F MC SDR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517I-22360399
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1770510000
EAN/GTIN:
     4032248120130
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Klemmenmarkierung
Zackband

Gerätemarkierung 20mm ESG 9/20 O.F MC SDR

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,8 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,3892*
€ 14,7892*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,54*
€ 15,01*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,264*
€ 16,054*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,416*
€ 16,276*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,85*
€ 16,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,01*
€ 17,8619
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,29*
€ 15,8151
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,54*
€ 12,5426
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,2635* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.