Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22362332 Herst.-Nr.: 8000037604 EAN/GTIN: 4050118653168 |
| |
|
| | |
| Tragschiene ohne Langloch TS15X5 ST FPC 20 VER Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hutschiene TH15 | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Lochform: | ohne | Materialstärke: | 1 mm | Länge: | 235 mm | Höhe: | 15 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 96,14* | € 118,48* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,738* | € 118,588* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 97,484* | € 120,134* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,56* | € 123,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,807* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|