Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtstopfen M 25, 15 mm VP M25-EXE SW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517I-22363990
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1737090000
EAN/GTIN:
     4008190956561
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen

Dichtstopfen M 25, 15 mm VP M25-EXE SW

Der Verschlusstopfen aus Kunststoff dient zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen, zur Sicherstellung der IP-Schutzart.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
25 mm
Für Wandstärke:
14 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 141,75*
€ 173,47*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 142,41*
€ 174,09*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 144,55*
€ 176,38*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 150,40*
€ 183,16*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 172,17*
€ 207,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 207,93*
€ 247,4367
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 205,89*
€ 245,0091
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 193,90*
€ 230,741
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 186,91*
€ 222,4229
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 172,17*
€ 204,8823
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,7217* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1736250000
ab € 0,7045*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.