Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentialtrennplatte 3RQ3900-0A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Potentialtrennplatte 3RQ3900-0A
Potentialtrennplatte 3RQ3900-0A
Artikel-Nr.:
     3517I-22552225
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RQ39000A
EAN/GTIN:
     4047621003078
Suchbegriffe:
Montageplatte
siemens i ia&dt et montageplatte
montageplatte

Potentialtrennplatte 3RQ3900-0A

Potentialtrennplatte SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Breite:
2 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
77 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,28*
€ 1,81*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,52*
€ 2,18*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 1,651*
€ 2,331*
10
€ 3,90*
ab € 1,87*
€ 2,64*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,75*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,331*
€ 2,77389
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,251*
€ 2,67869
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,101*
€ 2,50019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,971*
€ 2,34549
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,651*
€ 1,96469
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.