Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsender Blue car 1-Kanal, 868 MHz BHS211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handsender Blue car 1-Kanal, 868 MHz BHS211
Handsender Blue car 1-Kanal, 868 MHz BHS211
Artikel-Nr.:
     3517I-22555394
Hersteller:
     Berner Torantriebe
Herst.-Nr.:
     2901895
EAN/GTIN:
     4250035410848
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Torantrieb
Zigarettenanzünder KFZ

Handsender Blue car 1-Kanal, 868 MHz BHS211

Handsender Blue car, 1-Kanal, 868 MHz Festcode, zur Aufnahme in einem Kfz-Zigarettenanzünder, einschließlich Batterie CR2025
Weitere Informationen:
Funkfrequenz:
868 MHz
Modulation:
AM
Rollingcode-System:
nein
Codelänge (Bit):
32
Reichweite:
20 m
Anzahl der Befehle:
1
Mit Funkhandsender:
ja
Funktaster unter Putz:
nein
Funktaster auf Putz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: funkhandsender berner, funk handsender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 35,42*
€ 49,18*
€ 5,95*
ab € 35,52*
€ 49,30*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,20*
€ 49,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.