Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolltorantrieb RDO 60 100/12 NHK SW 70 ESM 1166148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolltorantrieb RDO 60 100/12 NHK SW 70 ESM 1166148
Rolltorantrieb RDO 60 100/12 NHK SW 70 ESM 1166148
Artikel-Nr.:
     3517I-22556088
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1166148
EAN/GTIN:
     3660849546496
Suchbegriffe:
Torantrieb
somfy torantrieb

Rolltorantrieb RDO 60 100/12 NHK SW 70 ESM 1166148

Rolltorantrieb RDO 60 NHK 100/12 SW 70 ESM, Kabel 1 m schwarz, für Rolltore, Betrieb mit Nothandkurbel möglich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Max. Tür-/Torgewicht:
185 kg
Max. Zugkraft:
100 N
Mit Laufschiene:
nein
Mit Innentaster:
nein
Separates Steuerungsgehäuse:
nein
Geeignet für Tore mit Niedrigsturzbeschlag:
nein
Softlauf:
nein
Zyklenzähler:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,02*
€ 761,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,83*
€ 756,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,75*
€ 722,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,16*
€ 692,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,36*
€ 634,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser Nienhaus
116300
ab € 257,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.