| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22558292 Herst.-Nr.: P65ASL300UNI EAN/GTIN: 4037293004442 |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung Länge 3m IP65 P65ASL300UNI Die Anschlussleitung kann für die LED Wallpainter P65240602, P65240902, P65242402 und P65243602 verwendet werden. Die Leitung verfügt einseitig über eine Buchse zum verbinden mit dem Wallpainter und auf der anderen Seite über freie Aderenden zum Anschluss an das Betriebsgerät. Die Leitungslänge beträgt 3m. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker | Bemessungsspannung: | 24 V | Anschlussart: | Federzuganschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 11,48* | € 16,06* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 11,52* | € 16,12* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,24* | € 17,13* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,82* | € 17,91* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,12* | € 18,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|