Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolladenmotor LT 50 Atlas 15/17 DS 74 Ltg 3m 1039333


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolladenmotor LT 50 Atlas 15/17 DS 74 Ltg 3m 1039333
Rolladenmotor LT 50 Atlas 15/17 DS 74 Ltg 3m 1039333
Artikel-Nr.:
     3517I-22559273
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1039333
EAN/GTIN:
     3660849551230
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
somfy rolladenmotor 15nm

Rolladenmotor LT 50 Atlas 15/17 DS 74 Ltg 3m 1039333

Rohrmotor LT 50 Atlas 15/17 DS 74, Kabel 3 m schwarz, mit Adapter, Mitnehmer
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
45 mm
Drehmoment:
15 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor somfy, rohrmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,89*
€ 222,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,67*
€ 217,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,15*
€ 214,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.