| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22597515 Herst.-Nr.: 1216596 EAN/GTIN: 3660849570880 |
| |
|
| | |
| Drehtorantrieb Komfort-Set Axovia 3S io 1216596 Drehtorantriebslösung für Standardöffnungen bis 120Grad. Das Gewicht des Flügels darf maximal 200 kg, die Breite maximal 2 m betragen. Dank der Funkverbindung lässt sich das Drehtor über die Smart-Home-Systeme TaHoma bzw.Connexoon bequem in die Hausautomatisierung einbinden. - Einstellung der Tor-Auf-Position durch im Antriebsarm integrierte Endanschläge - Antriebsbewegung folgt der natürlichen Torbewegung und schont somit das Material des Torflügels - Separate Steuerung von Antrieben, Beleuchtung und Nebentür (Elektroschloss) - Schnelle 90Grad Öffnung in nur 10 Sekunden - Selbstblockierender Arm, der starken Winden und Kräften standhält - Bei Stromausfall Notbetrieb mittels Akku, keine mechanische Entriegelung notwendig Lieferumfang: 2x Antriebe, 2x Gelenkarme, 1x Control Box 3S Axovia io, 2x 4-Kanal Funkhandsender KeyGo 4 io, 1x Lichtschranken-Set Pro, Notstrom-Akku, Montagematerial Betriebsspannung: 230 V - 50 Hz Spannungsversorgung Motor: 24 V DC Ausgang Beleuchtung: 230 V, max. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2-flügelig | Max. Breite des Tür-/Torflügels: | 2000 mm | Max. Gewicht des Tür-/Torflügels: | 200 kg | Antriebsprinzip: | elektromechanisch | Stromart: | DC | Motor-Spannung: | 24 V | Endabschaltung: | interne Endschalter | Softlauf: | ja | Automatischer Zulauf: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 760,93* | € 899,78* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 764,72* | € 900,35* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 805,81* | € 948,90* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 861,54* | € 1.005,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|