| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22597551 Herst.-Nr.: 9021106 EAN/GTIN: 3660849569785 |
| |
|
| | |
| VSYSTEMPRO Aktiv-Verteiler VSP-AD04 9021106 Aktiv-Verteiler VSP-AD04 für die Videotürsprechanlage VSYSTEMPRO zur Signalverteilung auf einzelne Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus, sorgt für eine saubere Signaltrennung bzw. Aufbereitung Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Installationstechnik: | sonstige | Montageart Innenstation: | sonstige | Farbe der Innenstation: | sonstige | Montageart Außenstation: | sonstige | Werkstoff der Außenstation: | sonstige | Farbe der Außenstation: | sonstige | Bildsystem: | PAL | Verbindung mit Smartphone möglich: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,72* | € 45,80* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,79* | € 49,01* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 47,25* | € 49,52* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,52* | € 51,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|