Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22651928 Herst.-Nr.: 350521 EAN/GTIN: 8005543458150 |
| |
|
| | |
| Regendachrahmen Allmetal, 2 Module 350521 Regendach für Türstation SFERA, 2 Module, Farbe: Allmetal Weitere Informationen: | | Breite: | 146 mm | Höhe: | 239,5 mm | Tiefe: | 38 mm | Werkstoff: | Aluminium | Ausführung der Oberfläche: | verzinkt | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 9018 | Mit Entlüftung: | nein | Geeignet für Außenaufstellung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,55* | € 49,88* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 38,94* | € 50,03* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,11* | € 50,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,94* | € 51,55* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,15* | € 52,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|