| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22653098 Herst.-Nr.: REU410Y EAN/GTIN: 3599430013140 |
| |
|
| | |
| Audio-Modul EB 2D REU410Y Externe Audio-Modul, Einbau, 2Draht, Edelstahl, Modesta Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Einbau | Modulare Bauweise: | ja | Mit Infoschild: | nein | Mit Abdeckung: | nein | Schutz gegen Vandalismus: | ja | Mit Kamera: | nein | Farbe: | Silber | Höhe: | 85 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 129,24* | € 160,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 130,37* | € 162,40* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,82* | € 164,98* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 132,60* | € 167,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,55* | € 171,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|