| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22653934 Herst.-Nr.: REN092Y EAN/GTIN: 3599430013508 |
| |
|
| | |
| Ruftaster 2/1 LED-Schild 2DMOD REN092Y Ruftaster Modul 2/1 mit LED-Namensschild u. LED-Zustandsanz. EB 2Draht MODESTA. Ruftaster-Modul in 2Draht-Technik mit integrierter Zustandsanzeige zum Einbau in separat erhältlichen Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außenstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet als Ruftaste(n) mit flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Installationstechnik: | Bus-System | Breite: | 120 mm | Höhe: | 120 mm | Tiefe: | 19 mm | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 2 | Anzahl der Benutzer: | 2 | Öffnungswinkel Kamera: | 0 ° | Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 215,66* | € 261,96* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 221,60* | € 269,31* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 219,45* | € 270,96* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 225,26* | € 273,56* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 229,11* | € 276,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|