Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Kit Einfamilienhaus 1-4 Wohneinh.WiFi 8451V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video-Kit Einfamilienhaus 1-4 Wohneinh.WiFi 8451V
Video-Kit Einfamilienhaus 1-4 Wohneinh.WiFi 8451V
Artikel-Nr.:
     3517I-22654302
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     8451V
EAN/GTIN:
     8023903356212
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset

Video-Kit Einfamilienhaus 1-4 Wohneinh.WiFi 8451V

Einfamilienhauskit Quadra mit Mini Handsfree WiFi, SB2 Video Kit. Dieses Kit ist im Auslieferungszustand komplett auf Adresse 1 voradressiert und muss lediglich installiert und elektrisch angeschlossen werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit die Klingeltaste via DIP Schaltercode zu teilen oder zu vierteln und dieses Kit durch Erweiterung weiterer Innenstationen, Audio oder Video, in ein Zweifamilienhaus oder Vierfamilinehaus Kit umzuwandeln.
Weitere Informationen:
Mit Video:
ja
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Außenstation:
Aufputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 516,37*
€ 530,23*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 516,70*
€ 530,74*
5 Tage
13
€ 6,40*
ab € 519,04*
€ 532,81*
Frei Haus
ab € 521,64*
€ 535,57*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 540,39*
€ 554,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,23*
€ 630,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,52*
€ 630,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,56*
€ 625,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,47*
€ 621,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,37*
€ 614,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.