Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Spot sil/met LEDS 600-0 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Spot sil/met LEDS 600-0 SM
LED-Spot sil/met LEDS 600-0 SM
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-22656022
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200036617-00
EAN/GTIN:
     4015739366170
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Lichtmodul
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

LED-Spot sil/met LEDS 600-0 SM

LED-Spot zum Akzentuieren und Hervorheben von Konturen oder Hausnummern mit energiesparender LED als Leuchtmittel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Beleuchtung
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
systemunabhängig
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Breite:
99 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 263,38*
€ 314,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 268,51*
€ 320,26*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 273,96*
€ 326,69*
Frei Haus
ab € 275,54*
€ 329,99*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 277,52*
€ 340,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,69*
€ 388,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,24*
€ 388,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,94*
€ 378,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,73*
€ 367,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,96*
€ 326,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.