Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikations-Stele 1,3m dgr/gli 1Mod KSF 613-1 DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-22657012
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200039571-00
EAN/GTIN:
     4015739395712
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Kommunikations-Stele
Kommunikations-Säule
Kommunikationsstele

Kommunikations-Stele 1,3m dgr/gli 1Mod KSF 613-1 DG

Kommunikations-Stele freistehend aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet bzw. lackiert, mit Bodenflansch. Inklusive Montagerahmen, zur Aufnahme von einem Funktionsmodul.
Weitere Informationen:
Briefkasten anreihbar:
nein
Infoschild anreihbar:
nein
230 V-Integration:
ja
Beleuchtung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
freistehend
Anzahl der Modulplätze:
1
Farbe:
grau
Höhe:
1344 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 908,45*
€ 1.044,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 922,28*
€ 1.059,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 939,86*
€ 1.077,43*
€ 53,00*
ab € 941,23*
€ 1.080,95*
Frei Haus
ab € 948,39*
€ 1.087,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,43*
€ 1.282,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.064,16*
€ 1.266,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.017,43*
€ 1.210,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,42*
€ 1.171,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,86*
€ 1.118,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.