Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle TLM 612-02 DG Türlautsprecher- Modul 1+n Dunkelgrau-Glimmer 038813


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     986-2934315
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200038813-00
EAN/GTIN:
     4015739388134
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Türlautsprecher
Türsprechmodul
Gegensprechanlage
Türlautsprecher-Modul 1+n Technik für Siedle Vario mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon.
Weitere Informationen:
Höhe:
99 mm
Breite:
99 mm
Tiefe:
35 mm
Farbe:
grau
Anzahl der Klingeltasten:
0
Installationstechnik:
1+n-System
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
2
€ 6,50*
ab € 275,11*
€ 329,22*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,67*
€ 560,35*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,22*
€ 391,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,53*
€ 390,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,26*
€ 378,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,86*
€ 368,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,11*
€ 327,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.