Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprechstelle D 9001-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprechstelle D 9001-M
Sprechstelle D 9001-M
Artikel-Nr.:
     3517I-22658633
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74811
EAN/GTIN:
     4011459748111

Sprechstelle D 9001-M

Sprechstelle mit Schwanenhalsmikrofon für Bürokommunikationsanlage D9000 und D9-COMPACT, Tischausführung Diese Sprechstelle können Sie für die Kommunikation zu anderen sich in Ihrem D9000 System befindlichen Sprechstellen benutzen. Mit der Wandhalterun
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
nein
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
nein
Schaltfunktionen:
nein
Freisprechen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 436,53*
€ 470,98*
€ 5,95*
ab € 438,94*
€ 471,50*
Frei Haus
ab € 442,53*
€ 475,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 449,73*
€ 484,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 461,80*
€ 497,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,98*
€ 560,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,40*
€ 557,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,09*
€ 546,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,33*
€ 538,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,53*
€ 519,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.