Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Zugangskontr. Keypass Komplettgerät Edelst KUE-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UP-Zugangskontr. Keypass Komplettgerät Edelst KUE-200
UP-Zugangskontr. Keypass Komplettgerät Edelst KUE-200
Artikel-Nr.:
     3517I-22659137
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1006211
EAN/GTIN:
     4250111820486
Suchbegriffe:
Kartensystem Zugangskontrolle
Keypass
Transponder
Transpondersystem

UP-Zugangskontr. Keypass Komplettgerät Edelst KUE-200

KUE-200 Transponder Leser UP Edelstahl. Zugangskontroll-System mit Unterputzgehäuse und berührungslosen Transpondern. Komplettgerät bestehend aus Unterputzgehäuse, 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Spezialschrauben, Masterauscard, Acrylscheibe inkl. Schlüsselsymbol, 2-stelliges LED-Display zur Anzeige des Speicherplatzes, potentialfreier Schaltkontakt zur Ansteuerung eines Türöffners, Klemmen für Spannungsversorgung und für maximal 200 Transponder.
Weitere Informationen:
Standalone:
ja
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Max. Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Max. Anzahl der Personen:
200
Signalausgabe:
Summer
Montageart:
Unterputz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
12..15 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 436,01*
€ 515,29*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 448,83*
€ 530,80*
Frei Haus
ab € 457,44*
€ 535,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 465,10*
€ 546,15*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 461,83*
€ 557,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,80*
€ 631,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,48*
€ 626,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,06*
€ 593,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,79*
€ 578,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,83*
€ 534,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.