Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Access-Türlautsprecher Weiß ATLM 770-0 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Access-Türlautsprecher Weiß ATLM 770-0 W
Artikel-Nr.:
     3517I-22660090
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210011520-00
EAN/GTIN:
     4056138012664
Suchbegriffe:
Türlautsprecher
Türsprechmodul
türlautsprecher siedle
türlautsprecher

Access-Türlautsprecher Weiß ATLM 770-0 W

Access-Türlautsprecher für Siedle Vario mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon. Einfache Verkabelung durch vorkonfektionierte, steckbare Kabelverbindung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Audiomodul
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Breite:
99 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 396,75*
€ 472,93*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 398,74*
€ 474,98*
Frei Haus
ab € 402,38*
€ 479,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,98*
€ 565,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,13*
€ 564,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,70*
€ 538,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,82*
€ 519,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,74*
€ 474,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.