Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse-Aufputz Anthrazitgrau GA 612-4/2-01 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse-Aufputz Anthrazitgrau GA 612-4/2-01 AG
Gehäuse-Aufputz Anthrazitgrau GA 612-4/2-01 AG
Artikel-Nr.:
     3517I-22660847
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210012261-00
EAN/GTIN:
     4056138014019
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

Gehäuse-Aufputz Anthrazitgrau GA 612-4/2-01 AG

Aufputzgehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil mit Zink-Druckguss-Eckverbindern und Stahlblechbodenplatte für 8 Funktionsmodule.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
8
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
232 mm
Höhe:
432 mm
Tiefe:
36,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 201,27*
€ 246,26*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 204,11*
€ 249,74*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 208,19*
€ 253,94*
Frei Haus
ab € 210,75*
€ 256,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,94*
€ 302,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,15*
€ 298,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,35*
€ 295,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,77*
€ 286,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,19*
€ 247,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.