| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22665050 Herst.-Nr.: BVS20-SG/02 EAN/GTIN: 4035138041485 |
|
|
| | |
| BUS-Steuergerät 1Strang,6TE BVS20-SG/02 Geräteeigenschaften: Versorgungs- und Steuergerät: für Audio-Kleinanlagen, Ausstattung: Lichtschalt- und Türöffnerrelais, Programmiertaste, LED-Anzeige, Türöffnerfunktion mit integrierter Spannungsversorgung, Lichtschaltfunktion mit potentialfreiem Relaiskontakt, Türöffnerzeit manuell einstellbar, Lichtschaltzeit manuell einstellbar, Gehäuseform: Reiheneinbaugehäuse 4 TE für Hutschiene, Technische Daten: Eingangsspannung: 230 V (188 bis 260 V), 50/60 Hz, Reiheneinbaugehäuse HxBxT mm: 90x72x70, zulässige Umgebungstemperatur: 0 bis +40 Grad C Weitere Informationen: | | Anwendung: | sonstige | Eingangsspannung: | 230 V | Frequenz: | 60 Hz | Stromart: | AC | Ausgangsspannung: | 24 V | Max. Ausgangsstrom: | 100 mA | Kurzschlussfest: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 130,73* | € 135,42* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,79* | € 144,75* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,59* | € 150,70* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 147,53* | € 154,77* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 162,46* | € 167,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|