| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22665654 Herst.-Nr.: 210007065-00 EAN/GTIN: 4056138005529 |
| |
|
| | |
| Lichttaste mit Lichtsymbol Anthrazitgrau TLM61161201BTLM650AG Lichttaste mit dem erhabenen Lichtsymbol als Ersatzteil für die Türlautsprecher-Module TLM 611-01, TLM 612-01 und BTLM 650- Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außenstation | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,10* | € 13,93* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 13,55* | € 14,41* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,55* | € 14,41* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,06* | € 15,17* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,39* | € 16,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|