| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22665663 Herst.-Nr.: 210007297-00 EAN/GTIN: 4056138006885 |
| |
|
| | |
| Klemmblock Schwarz TM 612-2 Klemmblock zum Anschluss des Tasten-Modul TM 612-2 an die Installation. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außenstation | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,14* | € 12,91* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,51* | € 13,30* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 12,51* | € 13,30* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,85* | € 13,66* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,99* | € 14,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|