Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electronic-Key-Lese-Modul silber-metallic ELM 600-0 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Electronic-Key-Lese-Modul silber-metallic ELM 600-0 SM
Electronic-Key-Lese-Modul silber-metallic ELM 600-0 SM
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-22665771
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210008428-00
EAN/GTIN:
     4056138008490
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Transponder
Transpondersystem

Electronic-Key-Lese-Modul silber-metallic ELM 600-0 SM

Electronic-Key-Lese-Modul mit MIFARE DESFire EV2 Technologie als berührungsloses Zugangs-Kontrollsystem mit Funktions-LED. Kompatibel mit den neuen elektronischen Schlüsseln oder Karten EK/EKC 600-
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Leseverfahren biometrisch:
ja
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
systemunabhängig
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Breite:
99 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 447,39*
€ 519,70*
Frei Haus
ab € 455,63*
€ 527,45*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 456,71*
€ 527,46*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 462,48*
€ 536,70*
Frei Haus
ab € 469,31*
€ 541,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,70*
€ 638,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,53*
€ 630,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,79*
€ 604,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,40*
€ 587,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,48*
€ 550,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
210010785-00
ab € 64,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.