Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigleitungserweiterung 4 Abg. 1x je 1210 4840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steigleitungserweiterung 4 Abg. 1x je 1210 4840
Steigleitungserweiterung 4 Abg. 1x je 1210 4840
Artikel-Nr.:
     3517I-22666021
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     4840
EAN/GTIN:
     8023903316919

Steigleitungserweiterung 4 Abg. 1x je 1210 4840

Steigleitungserweiterung für 2-Draht-System SB2 mit 4 Ausgängen zur Erweiterung des Ausgangs am Netzgerät 1210 auf bis zu vier Steigleitungen.
Weitere Informationen:
Funktion:
wandeln
Installationstechnik:
2-Draht
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Breite:
95 mm
Höhe:
195 mm
Tiefe:
28 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 70,60*
€ 88,79*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 70,69*
€ 88,90*
Frei Haus
ab € 72,74*
€ 91,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,50*
€ 92,42*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,24*
€ 94,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.