Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte Video 1/3 41383CF-S-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontplatte Video 1/3 41383CF-S-03
Frontplatte Video 1/3 41383CF-S-03
Artikel-Nr.:
     3517I-22666120
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2TMA130160X0026
EAN/GTIN:
     6955891811065

Frontplatte Video 1/3 41383CF-S-03

Frontplatte Video 1/3 für 1 Funktionsmodule. Entnahmewerkzeug liegt bei. Passende Abschlussleiste liegt bei. Nur in Kombination mit Audio/Video Modul A25138M-03.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Montageart:
sonstige
Breite:
135 mm
Höhe:
277 mm
Tiefe:
20,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 200,21*
€ 235,04*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 208,70*
€ 246,19*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 210,61*
€ 247,39*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 213,20*
€ 249,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 213,16*
€ 251,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,72*
€ 299,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,45*
€ 294,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,48*
€ 286,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,41*
€ 281,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,16*
€ 253,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.