| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22667363 Herst.-Nr.: 210011018-00 EAN/GTIN: 4056138011902 |
|
|
| | |
| LED-Leuchtmittel LEDS 600-0 LED Leuchtmittel für den Austausch im LED-Spot LEDS 600-... Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außenstation | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,26* | € 88,58* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 72,90* | € 91,85* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,93* | € 91,89* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,84* | € 94,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,13* | € 94,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|