| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22667959 Herst.-Nr.: 210010258-00 EAN/GTIN: 4056138010882 |
| |
|
| | |
| Nachrüstblende Vario Silber-Metallic VA/NB 611-3/1-0 SM Die Nachrüstblende Vario deckt bei Modernisierung der ersten Vario-Serie durch Vario 611 den umlaufenden Rand großzügig ab, Maler- oder Putzarbeiten werden dadurch auf ein Minimum reduziert. Eine aufgebrachte Dichtung sorgt für die notwendige Abdichtung zur Wand. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außenstation | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Farbe: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,72* | € 84,88* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,84* | € 86,15* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 68,16* | € 87,65* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,22* | € 89,84* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,84* | € 91,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|