Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenplatte V2A 1 We ETA 520 AP ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenplatte V2A 1 We ETA 520 AP ws
Etagenplatte V2A 1 We ETA 520 AP ws
Artikel-Nr.:
     3517I-22668812
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     55520
EAN/GTIN:
     4011459555207
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
grothe klingelknopf

Etagenplatte V2A 1 We ETA 520 AP ws

Klingeltaster ETA 520 V2A 1WE Dieser Klingeltaster aus Edelstahl V2A besticht mit seinem zeitlosen, schlichtem und robustem Design und wurde speziell für eine Wohneinheit konzipiert. Egal ob renovierte Altbauten oder moderne Neubauten, das Design und d
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
ja
Mit Beleuchtung:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart:
Aufputz
Farbe:
Edelstahl
Drahtlos:
nein
Länge:
120 mm
Breite:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, klingelplatte weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,38*
€ 51,66*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 39,62*
€ 51,69*
Frei Haus
ab € 40,48*
€ 53,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,70*
€ 59,93*
8 Tage
18
Frei Haus
ab € 91,25*
€ 115,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.