Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte Audio 1/3 41393CF-W-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontplatte Audio 1/3 41393CF-W-03
Frontplatte Audio 1/3 41393CF-W-03
Artikel-Nr.:
     3517I-22668967
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2TMA220160W0008
EAN/GTIN:
     6955891820777

Frontplatte Audio 1/3 41393CF-W-03

Frontplatte Audio 1/3 für 2 Funktionsmodule.Nur in Kombination mit Audiomodul A251381A-W-03. Entnahmewerkzeug liegt bei. Passende Abschlussleiste liegt bei.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Montageart:
variabel
Breite:
135 mm
Höhe:
277 mm
Tiefe:
20,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 139,32*
€ 151,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 139,54*
€ 151,68*
Frei Haus
ab € 145,00*
€ 157,38*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 168,24*
€ 181,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,44*
€ 179,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,02*
€ 174,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,65*
€ 172,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.