Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierer Multicard ESG 9/20 MC NE GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markierer Multicard ESG 9/20 MC NE GE
Markierer Multicard ESG 9/20 MC NE GE
Artikel-Nr.:
     3517I-22751738
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1766160000
EAN/GTIN:
     4008190098360
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
weidmüller gerätemarkierer
gerätemarkierer

Markierer Multicard ESG 9/20 MC NE GE

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,8 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,12552*
€ 0,16852*
Lager 3517
200
€ 5,00*
ab € 0,1272*
€ 0,1702*
17 Tage
unbekannt
200
€ 5,90*
ab € 0,135*
€ 0,181*
7 Tage
unbekannt
200
€ 5,50*
ab € 0,1378*
€ 0,1828*
21 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 0,1374*
€ 0,1854*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1702*
€ 0,20254
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1662*
€ 0,19778
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1582*
€ 0,18826
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1512*
€ 0,17993
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1462*
€ 0,17398
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1272*
€ 0,15137
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 34,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.