| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22762736 Herst.-Nr.: 3066322 EAN/GTIN: 0662488663223 |
| |
|
| | |
| Opto Sensor Lichttaster QMT42VP6FF1000 W/30F Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung, max. Reichweite 1000 mm, Leitungslänge 9 m, Kabel, PVC, 2 m, 4-draht, Metallgehäuse, ZN, schwarz, Schutzart IP67, Betriebsspannung 10 30 VDC, PNP-Schaltausgang, Hell- / Dunkelschaltung Weitere Informationen: | | Einstellbereich: | 50..1000 mm | Bemessungsschaltabstand: | 1000 mm | Max. Schaltabstand: | 1000 mm | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung der Schaltfunktion: | Wechsler (NO/NC) | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 18 mm | Höhe des Sensors: | 58 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 317,97* | € 361,26* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 317,32* | € 362,31* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 320,19* | € 365,97* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 321,83* | € 367,62* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 326,42* | € 377,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|