| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22763050 Herst.-Nr.: U0395 EAN/GTIN: 4047101024647 |
| |
|
| | |
| PROFIBUS-Leitung PUR RSSW RKSW 456-6M PROFIBUS-Leitung, PUR-Kabelmantel, Leitungslänge 6 m, M12 eurofast Stecker, gerade, M12 eurofast Kupplung, gerade, Kupplung gerade M12, invers kodiert, Stecker gerade M12, invers kodiert, Leitungslänge: 6.0 Meter Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Stift | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Bemessungsstrom In: | 4 A | Umgebungstemperatur: | -40..80 °C | Bemessungsspannung: | 250 V | Verschmutzungsgrad: | 3 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP), montiert: | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 71,24* | € 89,93* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 73,09* | € 92,28* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,85* | € 93,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,31* | € 95,13* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,17* | € 95,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|