Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bajonett-Gegenstück (RD) D=12/6,5mm,L=50/10mm 00463453


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bajonett-Gegenstück (RD) D=12/6,5mm,L=50/10mm 00463453
Bajonett-Gegenstück (RD) D=12/6,5mm,L=50/10mm 00463453
Artikel-Nr.:
     3517I-22765148
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00463453
EAN/GTIN:
     k.A.

Bajonett-Gegenstück (RD) D=12/6,5mm,L=50/10mm 00463453

Das Bajonett-Gegenstück in Rundbauform (RD) besteht aus Werkstoff-Nr. 2.0401.20, vernickeltem Messing. Als Prozessanschluss dient ein Gewinde M 12 x 1 mit einer Einschraublänge L1 von 10 mm. Das Gegenstück wird für einen 12 mm Bajonettverschluss zum Einbau von Einsteck-Widerstandsthermometern und -Thermoelementen verwendet. Der äußere Durchmesser beträgt 12 mm und der Innere Durchmesser 6,5 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 11,49*
€ 16,48*
€ 4,00*
ab € 11,53*
€ 16,61*
€ 3,90*
ab € 13,12*
€ 18,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.