| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22765257 Herst.-Nr.: 60003175 EAN/GTIN: 4053877009450 |
|
|
| | |
| Schutzhülsen-Set Einbaulänge 100mm 60003175 Das Schutzhülsen Set besteht aus einer Schutzhülse zum Einschrauben, einer Zugentlastung für Fernleitungsmontage sowie einem Montageplättchen und einer Schraube zu Befestigung am Gehäuseunterteil eines Aufbauthermostaten. Die Schutzhülse ist aus Edelstahl (Werkstoff Nr. 1.4571) und hat einen Außendurchmesser von 15 mm. Montiert wird die Hülse mit einem Gewinde G 1/2 Form A gemäß DIN 3852/2. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Doppel | Material Tauchrohr: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 316 Ti (1.4571) | Druckstufe Artikel: | PN 40 | Nenndurchmesser Anschluss: | sonstige | Innendurchmesser: | 13,5 mm | Außendurchmesser: | 15 mm | Einstecklänge: | 100 mm | Geeignet für Mano-Thermometer: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 63,26* | € 80,22* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 65,68* | € 82,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 67,68* | € 85,10* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 69,44* | € 88,41* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 84,20* | € 104,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|