Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte linear 3000K DALI 3107534


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbauleuchte linear 3000K DALI 3107534
LED-Anbauleuchte linear 3000K DALI 3107534
Maßzeichnung
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-22766607
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     3107534
EAN/GTIN:
     8018367701494
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Anbauleuchte linear 3000K DALI 3107534

LED Wandleuchten-Serie für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus: Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. Diffusor aus gehärtetem Sicherheitssiebdruck-Glas. Schutzklasse III. Kopfelement aus Edelstahl AISI 304. Kühlkörper aus Aluminium. Zur Installation des Produkts müssen die als Zubehör erhältlichen speziellen Wandsockel verwendet werden.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 222,09*
€ 272,29*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 223,28*
€ 272,89*
Frei Haus
ab € 225,44*
€ 274,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,29*
€ 324,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,27*
€ 318,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,90*
€ 300,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,81*
€ 296,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,09*
€ 264,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.