| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22768839 Herst.-Nr.: 100018236 EAN/GTIN: 4047101523706 |
| |
|
| | |
| Absoluter Drehgeber Multiturn REM190S8CIOL32BH1141 Absoluter Drehgeber - Multiturn, IO-Link, Industrial-Line, Klemmflansch, Ø 36 mm, Vollwelle, Ø 8 mm × 15 mm, Magnetisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig, -40 +85 °C, max. 4000 U/min (Dauerbetrieb: 2000 U/min), Energy Harvesting Technologie, 18 30 VDC, Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig, Singleturn Auflösung 14 Bit skalierbar, Default 14 Bit, Multiturn Auflösung 18 Bit nur über Gesamtauflösung skalierbar, Default 18 Bit, Gesamtauflösung 32 Bit skalierbar, Default: 32 Bit Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Physikalisches Messprinzip: | magnetisch | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Durchmesser der Welle: | 8 mm | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Schutzart (IP): | IP67 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 347,81* | € 405,97* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 348,97* | € 408,17* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 351,55* | € 412,22* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 355,31* | € 420,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|