Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühler Temperaturerfassung TP-206B-C #9910521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-22769956
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     9910521
EAN/GTIN:
     4047101543643
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler turck
temperaturfühler

Fühler Temperaturerfassung TP-206B-C #9910521

Temperaturerfassung, Fühler, Eintauchsensor, Pt100 Fühler nach DIN EN 60751, vibrations- und erschütterungsfest, anschließbar an TS, TTM, IM34, BL20, BL67, Betriebstemperatur Stecker: -20 120°C, 4-Leiter-Technik
Weitere Informationen:
Temperaturmessbereich:
-200..500 °C
Länge des Messeinsatzes:
200 mm
Außendurchmesser des Thermometerschutzrohrs:
6 mm
Außendurchmesser der Thermometerschutzrohrspitze:
6 mm
Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs:
200 mm
Ausführung des Anschlusskopfes:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-20..120 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,14*
€ 76,83*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 62,47*
€ 79,79*
Frei Haus
ab € 64,09*
€ 82,18*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,46*
€ 82,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.