Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühler Temperaturerfassung TP-206.35 #9910822


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fühler Temperaturerfassung TP-206.35 #9910822
Fühler Temperaturerfassung TP-206.35 #9910822
Artikel-Nr.:
     3517I-22769965
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     9910822
EAN/GTIN:
     4047101418026
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler

Fühler Temperaturerfassung TP-206.35 #9910822

Temperaturerfassung, Fühler, Eintauchsensor, Pt100 Fühler nach DIN EN 60751, vibrations- und erschütterungsfest, anschließbar an TS, TTM, IM34, BL20, BL67, Max. Temperatur Stecker: 120°C, Anschlussart: 4-Leiteranschluss, Probe mit Außendurchmesser Zoll
Weitere Informationen:
Temperaturmessbereich:
-50..500 °C
Länge des Messeinsatzes:
300 mm
Außendurchmesser des Thermometerschutzrohrs:
6,35 mm
Außendurchmesser der Thermometerschutzrohrspitze:
6,35 mm
Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs:
300 mm
Ausführung des Anschlusskopfes:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40..120 °C
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,63*
€ 56,31*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 44,39*
€ 58,42*
Frei Haus
ab € 45,73*
€ 60,19*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,65*
€ 60,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.