| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22864291 Herst.-Nr.: KI0064 EAN/GTIN: 4021179291880 |
| |
|
| | |
| Sensor kapazitiv KI0064 Kapazitiver Sensor M30 x 1,5 / L = 90 mm Schaltabstand 20 mm nicht bündig einbaubar Schließer / Öffner (wählbar) AC/DC 1/2" Steckverbindung IP 65 IP 67 2-Leiter Umgebungstemperatur -25...80 °C Schaltfrequenz 10 Hz AC / 10 Hz DC Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 188,30* | € 224,61* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 188,88* | € 225,23* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 193,84* | € 230,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 193,61* | € 231,56* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 207,15* | € 246,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|