Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterung Ms M25x1.5-M32x1.5 EX3600.25.32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-22867579
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     EX3600.25.32
EAN/GTIN:
     7611614174914
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubung messing m25
kabelverschraubung m25

Erweiterung Ms M25x1.5-M32x1.5 EX3600.25.32

Erweiterungen Messing erhöhte Sicherheit Ex e II (EX3600.25.32).
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 10,32*
€ 12,55*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 10,33*
€ 12,57*
25
Frei Haus
ab € 10,3424*
€ 12,6624*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Stück
ab 125 Stück
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,43*
€ 13,6017
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 313,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.