Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterung Ms M50x1.5-M63x1.5 EX3600.50.63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-22867588
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     EX3600.50.63
EAN/GTIN:
     7611614174945
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m50 messing
kabelverschraubungen messing

Erweiterung Ms M50x1.5-M63x1.5 EX3600.50.63

Erweiterungen Messing erhöhte Sicherheit Ex e II (EX3600.50.63).
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
63
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
50
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 26,50*
€ 31,70*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 26,4614*
€ 31,7614*
10
Frei Haus
ab € 26,774*
€ 32,014*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,723
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,4731
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,23*
€ 35,9737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,22*
€ 34,7718
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 26,50*
€ 31,535
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 317,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.