Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte 840 TugraHE+15 #8053440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Feuchtraumleuchte 840 TugraHE+15 #8053440
Artikel-Nr.:
     3517I-22869107
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8053440
EAN/GTIN:
     8428879028208
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Netztrafo

LED-Feuchtraumleuchte 840 TugraHE+15 #8053440

Multivariable und moderne Rohrleuchte mit 75 mm Profildurchmesser. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500). Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Für die Wand- und Deckenmontage. Standard-Edelstahl-Montageclips (2 Stück, V2A) mit Triangel im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 217,75*
€ 264,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 219,50*
€ 266,76*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 232,03*
€ 282,02*
Frei Haus
ab € 234,90*
€ 284,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,02*
€ 335,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,55*
€ 325,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,36*
€ 307,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,24*
€ 301,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,03*
€ 276,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601700
ab € 12,36*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 18,06*
Zubehör
TRILUX
8099300
ab € 34,34*
Zubehör
TRILUX
8492800
ab € 36,15*
Zubehör
TRILUX
8493000
ab € 31,47*
Zubehör
TRILUX
8101800
ab € 6,61*
Zubehör
TRILUX
8101900
ab € 6,61*
Zubehör
TRILUX
8117900
ab € 30,65*
Zubehör
TRILUX
8117800
ab € 24,37*
Zubehör
TRILUX
8095100
ab € 111,85*
Zubehör
TRILUX
8095900
ab € 140,05*
Zubehör
TRILUX
8092500
ab € 153,90*
Zubehör
TRILUX
8091700
ab € 130,39*
Zubehör
TRILUX
8098300
ab € 206,88*
Zubehör
TRILUX
8098400
ab € 207,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.