Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenzubehör LILY TRIM #96632305


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtenzubehör LILY TRIM #96632305
Leuchtenzubehör LILY TRIM #96632305
Artikel-Nr.:
     3517I-22954264
Hersteller:
     THORNeco
Herst.-Nr.:
     96632305
EAN/GTIN:
     9010299081148
Suchbegriffe:
Dekorring
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler

Leuchtenzubehör LILY TRIM #96632305

Einstellbare, quadratischw Verkleidung in Mattsilber für LILY Lichtmodul für Downlight. Material: Aluminiumdruckguss. Abmessungen: 82 x 82 x 25 mm, Gewicht: 0,09 kg.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
82 mm
Breite:
82 mm
Höhe:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,79*
€ 12,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,80*
€ 12,90*
€ 3,90*
ab € 9,95*
€ 14,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.