Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diffusorscheibe 60 x 413x 3mm BEK-A400-DIF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diffusorscheibe 60 x 413x 3mm BEK-A400-DIF
Artikel-Nr.:
     3517I-22969502
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     209999
EAN/GTIN:
     4255686319038

Diffusorscheibe 60 x 413x 3mm BEK-A400-DIF

Diffusor Geeignet für: Auflichtbeleuchtungen BE-A400 , Auflichtbeleuchtungen BEK-A400 Abmessungen: 60 x 413 x 3 mm Material Filter: Fenster, PMMA, kratzfest beschichtet Besonderheiten: Befestigungsmaterial inklusive
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Breite:
60 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 141,78*
€ 177,29*
Frei Haus
ab € 148,39*
€ 184,41*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 178,26*
€ 222,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,29*
€ 210,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,27*
€ 208,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,29*
€ 195,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,10*
€ 186,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.