Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diffusorscheibe 60 x 213x 3mm BEK-A200-DIF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diffusorscheibe 60 x 213x 3mm BEK-A200-DIF
Diffusorscheibe 60 x 213x 3mm BEK-A200-DIF
Artikel-Nr.:
     3517I-22969593
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     210985
EAN/GTIN:
     4255686320454

Diffusorscheibe 60 x 213x 3mm BEK-A200-DIF

Diffusor Geeignet für: Auflichtbeleuchtungen BE-A200 , Auflichtbeleuchtungen BEK-A200 Abmessungen: 60 x 213 x 3 mm Material Filter: Fenster, PMMA, kratzfest beschichtet Besonderheiten: Befestigungsmaterial inklusive
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Breite:
60 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 86,81*
€ 110,10*
Frei Haus
ab € 90,38*
€ 114,31*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,57*
€ 133,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.