Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Näherungssensor 40mm, nicht bündig D7C 30 V 40 PSLK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Näherungssensor 40mm, nicht bündig D7C 30 V 40 PSLK
Artikel-Nr.:
     3517I-22969700
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     200088
EAN/GTIN:
     4255686300517
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Induktiver Näherungssensor 40mm, nicht bündig D7C 30 V 40 PSLK

Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 40 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltausgang: pnp, 200 mA, NO Auswertung: digital Bauform: Gewinde Besonderheiten: < 40 bar, extrem hoher Schaltabstand, Ganzstahlhülse geschlossen Gehäusematerial: Edelstahl Größe: M30 x 1,5 Gehäuselänge: 51 mm Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +70 °C Schutzart: IP 69K Anschluss: Kabel, 2 m
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
51 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
40 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Art der Betätigung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 140,08*
€ 176,09*
Frei Haus
ab € 145,55*
€ 183,43*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 174,86*
€ 222,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,09*
€ 209,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,77*
€ 207,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,61*
€ 193,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.