| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22969890 Herst.-Nr.: 210408 EAN/GTIN: 4255686319519 |
| |
|
| | |
| Induktiver Näherungssensor 1.5mm, bündig DCC 05V1.5 PSLK2mPUR Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: bündig Schaltabstand: 1,5 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltausgang: pnp, 100 mA, NO Auswertung: digital Bauform: Gewinde Besonderheiten: erhöhter Schaltabstand Gehäusematerial: Edelstahl, AISI303 Größe: M5 x 0,5 Gehäuselänge: 24,9 mm Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +70 °C Schutzart: IP 67 Anschluss: Kabel, 2 m Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 24,9 mm | Durchmesser des Sensors: | 5 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Schaltabstand: | 1,5 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Art der Betätigung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 88,00* | € 110,94* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,40* | € 115,53* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 98,35* | € 125,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|