| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-23153703 Herst.-Nr.: 2CSM250411R1000 EAN/GTIN: 8012542504115 |
| |
|
| | |
| GPS-Antenne für Jahresuhr DY GPS GPS-Antenne zur automatischen Synchronisation der digitalen Jahreszeitschaltuhr mit integrierter Bluetooth-Schnittstelle DY365. Spannungsversorgung über Jahresuhr DY365. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Breite: | 41 mm | Höhe: | 89 mm | Tiefe: | 52 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 106,24* | € 126,03* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 107,88* | € 128,27* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 108,35* | € 132,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,00* | € 133,58* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 123,12* | € 145,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|